Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.0937 po
- Diamètre extérieur de la bride0.3590 po
- Largeur de la bague intérieure0.1719 po
- Extérieur Diamètre0.3125 po
- Global Largeur0.1406 po
Détails
- ABECABEC-5
- Numéro de palierSFRW1-5ZZ
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description35381607 35381607 .0937 BORE - 0,3125 OD
- Caractéristiques et avantages• Le double blindage fait référence à deux blindages, un de chaque côté du roulement • Le blindage est situé sur la cage extérieure et n’entre pas en contact avec la cage intérieure • Idéal pour les vitesses très élevées, mais n’empêche pas les contaminants plus petits de pénétrer dans le roulement • Ils sont plus économiques que les joints • Les roulements à billes radiaux miniatures sont parfaits pour les apôtres écaillés et les applications à faible friction • Ils sont utilisés dans les zones où le couple de fonctionnement est faible et avec des plages de tolérance d’alésage et de diamater extérieur de +0.0000 po à -0.0002 po • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
- Type de brideAvec bride
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Description longueLe 35381607 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.0937 po, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 0.3125 po et une largeur de 0.1406 po, idéal pour une utilisation industrielle.
- Numéro de catalogue du fabricant35381607
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale124 lbf
- Capacité de charge statique radiale40 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleDouble blindage
- TypeMiniatures
Aperçu
- Le double blindage fait référence à deux blindages, un de chaque côté du roulement
- Le blindage situé sur la cage extérieure n’entre pas en contact avec la cage intérieure
- Idéal pour les vitesses très élevées, mais n’empêche pas les contaminants plus petits de pénétrer dans le roulement
- Ils sont plus économiques que les joints
- Les roulements à billes radiaux miniatures sont idéaux pour les apôtres écaillés et les applications à faible friction
- Ils sont utilisés dans les zones où le couple de fonctionnement est faible et avec des plages de tolérance d’alésage et de diamater extérieur de +0.0000 po à -0.0002 po
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.