Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1250 po
- Diamètre de la bride0.4400 po
- Largeur de la bague intérieure3/16 po
- Extérieur Diamètre0.3750 po
- Global Largeur0.1562 po
Détails
- ABECABEC-5
- Numéro de palierSFRW2ZZ
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description35381649 35381649 .1250 BORE - 0,3750 OD M
- Caractéristiques et avantages• Le double blindage fait référence à deux blindages, un de chaque côté du roulement • Le blindage est situé sur la cage extérieure et n’entre pas en contact avec la cage intérieure • Idéal pour les vitesses très élevées, mais n’empêche pas les contaminants plus petits de pénétrer dans le roulement • Ils sont plus économiques que les joints • Les roulements à billes radiaux miniatures sont parfaits pour les apôtres écaillés et les applications à faible friction • Ils sont utilisés dans les zones où le couple de fonctionnement est faible et avec des plages de tolérance d’alésage et de diamater extérieur de +0.0000 po à -0.0002 po • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
- Type de brideAvec bride
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Description longueLe 35381649 (SFRW2ZZ) est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.1250 po, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 0.3750 po et une largeur de 0.1562 po, idéal pour une utilisation industrielle.
- Numéro de catalogue du fabricant35381649 (SFRW2ZZ)
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale144 lbf
- Capacité de charge statique radiale49 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleDouble blindage
- TypeMiniatures
Aperçu
- Le double blindage fait référence à deux blindages, un de chaque côté du roulement
- Le blindage situé sur la cage extérieure n’entre pas en contact avec la cage intérieure
- Idéal pour les vitesses très élevées, mais n’empêche pas les contaminants plus petits de pénétrer dans le roulement
- Ils sont plus économiques que les joints
- Les roulements à billes radiaux miniatures sont idéaux pour les apôtres écaillés et les applications à faible friction
- Ils sont utilisés dans les zones où le couple de fonctionnement est faible et avec des plages de tolérance d’alésage et de diamater extérieur de +0.0000 po à -0.0002 po
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.