Motion
35381854 (SFRW188-ZZ)

Value Collection
35381854 (SFRW188-ZZ)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, D.E 0.5000 po, largeur 0.1875 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11737795
N° MFR35381854 (SFRW188-ZZ)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
35381854 (SFRW188-ZZ)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, D.E 0.5000 po, largeur 0.1875 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11737795
N° MFR35381854 (SFRW188-ZZ)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la bride
    0.5470 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2188 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Global Largeur  
    0.1875 po

Détails

  • ABEC
    ABEC-5
  • Numéro de palier
    SFRW188ZZ
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    35381854 35381854 .2500 BORE - 0,5000 OD
  • Caractéristiques et avantages
    • Le double blindage fait référence à deux blindages, un de chaque côté du roulement • Le blindage est situé sur la cage extérieure et n’entre pas en contact avec la cage intérieure • Idéal pour les vitesses très élevées, mais n’empêche pas les contaminants plus petits de pénétrer dans le roulement • Ils sont plus économiques que les joints • Les roulements à billes radiaux miniatures sont parfaits pour les apôtres écaillés et les applications à faible friction • Ils sont utilisés dans les zones où le couple de fonctionnement est faible et avec des plages de tolérance d’alésage et de diamater extérieur de +0.0000 po à -0.0002 po • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Avec bride
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Le 35381854 (SFRW188-ZZ) est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.2500 po, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 0.5000 po et une largeur de 0.1875 po, conçu pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35381854 (SFRW188-ZZ)
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    243 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    90 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Double blindage
  • Type
    Miniatures

Aperçu

Description du fabricant
35381854 35381854 .2500 BORE - 0,5000 OD
  • Le double blindage fait référence à deux blindages, un de chaque côté du roulement
  • Le blindage situé sur la cage extérieure n’entre pas en contact avec la cage intérieure
  • Idéal pour les vitesses très élevées, mais n’empêche pas les contaminants plus petits de pénétrer dans le roulement
  • Ils sont plus économiques que les joints
  • Les roulements à billes radiaux miniatures sont idéaux pour les apôtres écaillés et les applications à faible friction
  • Ils sont utilisés dans les zones où le couple de fonctionnement est faible et avec des plages de tolérance d’alésage et de diamater extérieur de +0.0000 po à -0.0002 po
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif