Motion
36689669
Actionnement 100 psi : ext. 880 lb, Compr. 2,115 lb, 3/8-16 et 3/8-16, lentille de course de 3 po, ressort pneumatique à alvéoles à alvéoles simples à soufflet, hauteur allongée de 4.8 po, hauteur comprimée de 1.8 po, diamètre extérieur maximal de 6-1/2 po à 100 psi, capacité de 290 à 1,960 lb
N° D’ARTICLE MI11738614
N° MFR36689669
Prix498.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Actionnement 100 psi : ext. 880 lb, Compr. 2,115 lb, 3/8-16 et 3/8-16, lentille de course de 3 po, ressort pneumatique à alvéoles à alvéoles simples à soufflet, hauteur allongée de 4.8 po, hauteur comprimée de 1.8 po, diamètre extérieur maximal de 6-1/2 po à 100 psi, capacité de 290 à 1,960 lb
N° D’ARTICLE MI11738614
N° MFR36689669

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix498.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur comprimée
    1.80 po
  • Hauteur étendue
    4.80 po
  • Diamètre extérieur maximal
    6.50
  • Longueur de course
    3.00 po
  • Taille de filetage A
    4.15
  • Taille de filetage B
    1.75
  • Taille de filetage C
    3/8-16
  • Taille de filetage D
    3/8-16

Détails

  • Force d’actionnement comprimée
    2115 lb
  • Force d’actionnement prolongée
    880 lb
  • Capacité de charge maximale
    1960.00 lb
  • Capacité de charge minimale
    290.00 lb
  • Pression
    100
  • Types de produits
    Style à soufflet à un seul raccord

Aperçu

Description du fabricant
PLAGE DE 36689669 36689669 290-1960LB BRASSÉES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif