Motion
40914764
Vis mécanique à empreinte cruciforme OAL n° 3-48 UNC, 7/16 po, tête plate, acier de qualité J82 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11740029
N° MFR40914764
Prix0.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique à empreinte cruciforme OAL n° 3-48 UNC, 7/16 po, tête plate, acier de qualité J82 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11740029
N° MFR40914764

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    #3-48

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Fixation standard
    ASME B18.6.3; SAE J82
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    J82
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
40914764 40914764 3-48X7/16 ZP FH PHL MA
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.