Motion
40916108
Rondelle de blocage fendue - DI 4.10 mm, DI 7.60 mm, épaisseur 0.90 mm, matériau en acier à ressort, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11740115
N° MFR40916108
Price$0.08/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 4.10 mm, DI 7.60 mm, épaisseur 0.90 mm, matériau en acier à ressort, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11740115
N° MFR40916108

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$0.08/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    4.40 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    7.60 mm
  • Épaisseur maximale
    0.90 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    4.10 mm
  • Diamètre extérieur minimum
    7.60 mm
  • Taille de la vis
    M4
  • Épaisseur
    0.90 mm

Details

  • Fixation standard
    DIN 127
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
40916108 40916108 M4 ZP MÉTRIQUE LOC DIVISÉ
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté