Motion
41046731 41046731 X-AXIS 1-32IN/MIN SPD

Value Collection
41046731 41046731 X-AXIS 1-32IN/MIN SPD

Couple de crête max. de 780 po par livre, débit d’alimentation de table max. de 32 po par minute
N° D’ARTICLE MI11740502
N° MFR41046731 41046731 X-AXIS 1-32IN/MIN SPD
Prix1,996.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
41046731 41046731 X-AXIS 1-32IN/MIN SPD

Couple de crête max. de 780 po par livre, débit d’alimentation de table max. de 32 po par minute
N° D’ARTICLE MI11740502
N° MFR41046731 41046731 X-AXIS 1-32IN/MIN SPD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,996.18 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’alimentation
    Tableau
  • Compatibilité des machines
    Machines de fraisage
  • Couple continu maximal
    780 po-lb
  • Débit d’alimentation max. par minute
    32 po
  • Couple maximal par livre
    780 po
  • Débit d’alimentation min. par minute
    1 po
  • Vitesse de déplacement par minute
    160 po

Aperçu

Description du fabricant
41046731 41046731 X-AXIS 1-32IN/MIN SPD