Motion
41239492
Diam d’arbre de 5/16 po, 1.044 po de long, dam à fils de 0.047 po, goupille fendue verrouillable - Diam à anneaux de 0.32 à 0.33 po, acier à ressort RC 60-70 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11740523
N° MFR41239492
Prix0.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam d’arbre de 5/16 po, 1.044 po de long, dam à fils de 0.047 po, goupille fendue verrouillable - Diam à anneaux de 0.32 à 0.33 po, acier à ressort RC 60-70 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11740523
N° MFR41239492

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.0440 po
  • Diamètre de la bague
    0.3200 à 0.3300 po
  • Diamètre de l’arbre
    5/16 po
  • Diamètre du fil
    0.0470 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Qualité du matériel
    RC 60-70

Aperçu

Description du fabricant
41239492 41239492 5/16 BAGUE SURELOCK COT
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.