Spécifications
Dimensions
- Longueur1.2140 po
- Diamètre de la bague0.3820 à 0.3920 po
- Diamètre de l’arbre3/8 po
- Diamètre du fil0.0540 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier à ressort
- Qualité du matérielRC 60-70
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.