Motion
41239518
Diam d’arbre de 1/2 po, 1.42 po de long, dam à fils de 1/16 po, goupille fendue verrouillable - Diam à anneaux de 0.51 à 0.52 po, acier à ressort RC 60-70 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11740525
N° MFR41239518
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam d’arbre de 1/2 po, 1.42 po de long, dam à fils de 1/16 po, goupille fendue verrouillable - Diam à anneaux de 0.51 à 0.52 po, acier à ressort RC 60-70 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11740525
N° MFR41239518
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.4200 po
  • Diamètre de la bague
    0.5100 à 0.5200 po
  • Diamètre de l’arbre
    1/2 po
  • Diamètre du fil
    0.0620 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Qualité du matériel
    RC 60-70

Aperçu

Description du fabricant
41239518 41239518 1/2 BAGUE SURELOCK COTT
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.