Spécifications
Dimensions
- Longueur1.4560 po
- Diamètre de la bague0.5100 à 0.5200 po
- Diamètre de l’arbre1/2 po
- Diamètre du fil0.0720 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier à ressort
- Qualité du matérielRC 60-70
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.