Spécifications
Dimensions
- Longueur1.6900 po
- Diamètre de la bague0.6350 à 0.6450 po
- Diamètre de l’arbre5/8 po
- Diamètre du fil0.0720 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier à ressort
- Qualité du matérielRC 60-70
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.