Motion
41239542
Diam d’arbre de 3/4 po, 2.081 po de long, dam à fils de 0.08 po, goupille fendue verrouillable - Diam à anneaux de 0.76 à 0.77 po, acier à ressort RC 60-70 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11740528
N° MFR41239542
Prix1.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam d’arbre de 3/4 po, 2.081 po de long, dam à fils de 0.08 po, goupille fendue verrouillable - Diam à anneaux de 0.76 à 0.77 po, acier à ressort RC 60-70 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11740528
N° MFR41239542

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.0810 po
  • Diamètre de la bague
    0.7600 à 0.7700 po
  • Diamètre de l’arbre
    3/4 po
  • Diamètre du fil
    0.0800 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Qualité du matériel
    RC 60-70

Aperçu

Description du fabricant
41239542 41239542 3/4 BAGUE SURELOCK COTT
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif