Spécifications
Dimensions
- Plage de longueur étendue3.8 pi~12.0 pi
- Plage de hauteur31-1/2~39.400
- Longueur12 pi
- Diamètre du rouleau2.00 po
- Largeur18 po
Détails
- Style de rouleauRoue à roulettes
- FormeRonde
- Matériau de la roueAcier
Aperçu
- Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.