Spécifications
Dimensions
- Plage de longueur étendue7.0 pi~22.0 pi
- Plage de hauteur31-1/2~39.400
- Longueur24 pi
- Diamètre du rouleau2.00 po
- Largeur19 po
Détails
- Style de rouleauRoue à roulettes
- FormeRonde
- Matériau de la roueAcier
Aperçu
- Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.