Motion
42012898
Pistolet de soufflage à poignée-pistolet avec embout de sécurité de 235 lb/po2 max.; 1/4 NPT entrée, longueur de tube de 3 po, corps en nylon avec pièces en acier inoxydable et insertion filetée en laiton
N° D’ARTICLE MI11740538
N° MFR42012898
Prix66.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet de soufflage à poignée-pistolet avec embout de sécurité de 235 lb/po2 max.; 1/4 NPT entrée, longueur de tube de 3 po, corps en nylon avec pièces en acier inoxydable et insertion filetée en laiton
N° D’ARTICLE MI11740538
N° MFR42012898

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT
  • Longueur du tube
    3 po

Détails

  • Pression d’air
    235 psi
  • Description
    Pistolet à souffler standard de 3 po avec buse en polycarbonate
  • Débit
    9.53 pcm
  • Matériel
    Corps en nylon avec pièces métalliques en acier inoxydable et insertion filetée en laiton
  • Code PSC
    5130
  • Type de pourboire
    Conseil de non-sécurité

Aperçu

Description du fabricant
SÉCURITÉ DE L’AIR RÉGULIÈRE DE 42012898 42012898 3 PO

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif