Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée1/4 NPT
- Longueur du tube5-1/2 po
Details
- Pression d’air235 psi
- DescriptionPistolet de sécurité silencieux en acier inoxydable de 5-1/2 po
- Débit13.42 pcm
- MatérielCorps en nylon avec pièces métalliques en acier inoxydable et insertion filetée en laiton
- Code PSC5130
- StylePistolet à air de sécurité
- Type de pourboireBuse silencieuse en acier inoxydable
Aperçu
Description du fabricant
BUSE EN ACIER INOX 42012922 42012922 5-1/2 PO - SILENT