Motion
42053850
Capacité d’ouverture de mâchoire de 5-5/16 po x profondeur de gorge de 1-5/16 po, visière de perceuse à colonne horizontale; mâchoire de 5 po de largeur x 1-5/16 po de hauteur, base à glissière transversale, vitesse standard, OAL de 10 po x hauteur hors tout de 5.3 po, fonte
N° D’ARTICLE MI11740561
N° MFR42053850
Prix238.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité d’ouverture de mâchoire de 5-5/16 po x profondeur de gorge de 1-5/16 po, visière de perceuse à colonne horizontale; mâchoire de 5 po de largeur x 1-5/16 po de hauteur, base à glissière transversale, vitesse standard, OAL de 10 po x hauteur hors tout de 5.3 po, fonte
N° D’ARTICLE MI11740561
N° MFR42053850

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix238.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la mâchoire
    1.3125 po
  • Largeur de la mâchoire
    5 po
  • Hauteur totale
    2.6250 po
  • Longueur totale
    8.2480 po
  • Profondeur de la gorge
    1.3125 po

Détails

  • Type de Motion de base
    Diapositive croisée
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    5.3125 po
  • Type d’orientation
    horizontal
  • Type de fonctionnement de la broche
    Standard
  • Matériau de la visière
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
42053850 42053850 5" CROSS SLIDE INTERST
  • La fonte est un matériau lourd malléable et extrêmement résistant.
  • Les vis de la perceuse à colonne transversale permettent un positionnement précis de la pièce par déplacement de l’axe des X et des Y (gauche/droite et avant/arrière).
  • Les vis de la presse à colonne avec une orientation horizontale sont mises à la terre sur la base uniquement, pour le travail horizontal.
  • Les opérations de la broche standard sont dotées d’un écrou continu pour un mouvement constant de la mâchoire.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon