Motion
42054346
3/8 po DI, 1-1/2 po DE, 3-1/8 po Longueur sous la tête, Bague de porte-outil de tour de type LB - Épaisseur de tête de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11740565
N° MFR42054346
Prix120.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8 po DI, 1-1/2 po DE, 3-1/8 po Longueur sous la tête, Bague de porte-outil de tour de type LB - Épaisseur de tête de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11740565
N° MFR42054346

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix120.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    3/8 po
  • Diamètre intérieur
    3/8 po
  • Longueur sous la tête
    3-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po

Détails

  • Type
    LB

Aperçu

Description du fabricant
42054346 42054346 TY LB 1-1/2" DE 3/8" DI
  • Les douilles LB sont conçues avec quatre trous de dégagement qui permettent un serrage direct sur l’outil avec des vis de pression.