Motion
42054353
1/2 po DI, 1-1/2 po DE, 3-1/4 po de longueur sous la tête, douille de porte-outil de tour de type Z - Épaisseur de tête de 3/4 po, Longueur d’encoche de 2-7/8 po
N° D’ARTICLE MI11740566
N° MFR42054353
Price$104.85/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2 po DI, 1-1/2 po DE, 3-1/4 po de longueur sous la tête, douille de porte-outil de tour de type Z - Épaisseur de tête de 3/4 po, Longueur d’encoche de 2-7/8 po
N° D’ARTICLE MI11740566
N° MFR42054353

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$104.85/each

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    1/2 po
  • Longueur sous la tête
    3-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po
  • Longueur de la fente
    2-7/8 po

Details

  • Type
    Z

Aperçu

Description du fabricant
42054353 42054353 TY Z 1-1/2" DE 1/2" DI I
  • Les douilles de porte-outils Z sont conçues avec une fente allongée et des vis de pression dans la tête
  • Elles sont l’un des types de bagues les plus courants et peuvent être utilisées pour une variété d’applications.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif