Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête3/8 po
- Diamètre intérieur1 po
- Longueur sous la tête3-1/8 po
- Diamètre extérieur1-1/2 po
Détails
- TypeLB
Aperçu
- Les douilles LB sont conçues avec quatre trous de dégagement qui permettent un serrage direct sur l’outil avec des vis de pression.