Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête5/8 po
- Diamètre intérieur1/2 po
- Longueur sous la tête3-5/32 po
- Diamètre extérieur1-1/2 po
Détails
- TypeLBF
Aperçu
- Les douilles LBF sont conçues avec deux trous de dégagement, deux vis de pression et un plat pour fixer une variété de perceuses, de barres de forage et d’outils de type à tige.