Motion
42054437
DI 1 po, DI 1-3/4 po, longueur sous la tête 3-1/2 po, bague porte-outil de tour de type Z - Épaisseur de tête 3/4 po, longueur d’encoche 3-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11740574
N° MFR42054437
Prix135.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DI 1 po, DI 1-3/4 po, longueur sous la tête 3-1/2 po, bague porte-outil de tour de type Z - Épaisseur de tête 3/4 po, longueur d’encoche 3-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11740574
N° MFR42054437

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix135.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Longueur sous la tête
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    1-3/4 po
  • Longueur de la fente
    3-1/8 po

Détails

  • Type
    Z

Aperçu

Description du fabricant
42054437 42054437 TY Z 1-3/4 PO DE DI 1 PO INT
  • Les douilles de porte-outils Z sont conçues avec une fente allongée et des vis de pression dans la tête
  • Elles sont l’un des types de bagues les plus courants et peuvent être utilisées pour une variété d’applications.