Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre du trou de coupe3/8 po
- Diamètre de la tête5/8 po
- Longueur totale3.0100 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Type de tigeTige droite
- Tolérance0.0004 (tige de concentricité), 0.0004 (carré par rapport à la face de serrage) dans
- TypeArbre de scie à fendre/fendu
Aperçu
- Les arbres de scie à fente/fenêtre sont utilisés pour les scies à fente et à fente minces
- Ils sont moulus selon des tolérances de précision.