Motion
42054502
1-3/4 po DI, 2 po DE, 3-3/4 po de longueur sous la tête, douille de porte-outil de tour de type Z - Épaisseur de tête de 3/4 po, Longueur d’encoche de 3-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11740581
N° MFR42054502
Prix155.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-3/4 po DI, 2 po DE, 3-3/4 po de longueur sous la tête, douille de porte-outil de tour de type Z - Épaisseur de tête de 3/4 po, Longueur d’encoche de 3-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11740581
N° MFR42054502

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix155.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    1-3/4 po
  • Longueur sous la tête
    3-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Longueur de la fente
    3-1/8 po

Détails

  • Type
    Z

Aperçu

Description du fabricant
42054502 42054502 TY Z 2"OD 1-3/4"ID INT
  • Les douilles de porte-outils Z sont conçues avec une fente allongée et des vis de pression dans la tête
  • Elles sont l’un des types de bagues les plus courants et peuvent être utilisées pour une variété d’applications.