Motion
42054528
Diamètre de tige de 3/4 po, diamètre de trou de coupe de 5/8 et 1-1/4 po, arbre de scie à fente et à fente à tige droite - 3.66, 3.94, 4.25 po de long, diamètre de tige de 3/4 po, 1, 1-1/2, 1-3/4 po de diamètre de tête
N° D’ARTICLE MI11740583
N° MFR42054528
Prix279.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre de tige de 3/4 po, diamètre de trou de coupe de 5/8 et 1-1/4 po, arbre de scie à fente et à fente à tige droite - 3.66, 3.94, 4.25 po de long, diamètre de tige de 3/4 po, 1, 1-1/2, 1-3/4 po de diamètre de tête
N° D’ARTICLE MI11740583
N° MFR42054528

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix279.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre du trou de coupe
    5/8; 1; 1-1/4 po
  • Diamètre de la tête
    1, 1-1/2, 1-3/4 po
  • Diamètre maximal de la tige
    3/4 po
  • Diamètre minimum de la tige
    3/4 po
  • Longueur totale
    3.6600, 3.9400, 4.2500 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Nombre de pièces
    3
  • Type d’ensemble
    Arbre de scie à fendre/fendu
  • Type de tige
    Tige droite
  • Tolérance
    0.001 (carré), 0.003 (concentricité) dans

Aperçu

Description du fabricant
42054528 42054528 5/8-1-1/4" LONG REACH
  • Les tiges droites sont utilisées pour l’usinage général et ont généralement un diamètre plus grand que les tiges coniques.