Motion
42054536
Arbre de scie à fendre/fenêtre - tige droite, diam. tige 3/4 po, OAL 3.66 po, pour diam. trou de coupe 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11740584
N° MFR42054536
Prix84.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de scie à fendre/fenêtre - tige droite, diam. tige 3/4 po, OAL 3.66 po, pour diam. trou de coupe 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11740584
N° MFR42054536

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix84.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre du trou de coupe
    5/8 po
  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Longueur totale
    3.6600 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Type de tige
    Tige droite
  • Tolérance
    0.001 (carré au visage de serrage), 0.003 (tige de concentricité) dans
  • Type
    Arbre de scie à fendre/fendu

Aperçu

Description du fabricant
INTERNES À LONG PORTÉE DE 42054536 42054536 5/8 PO
  • Les arbres de scie à fente/fenêtre sont utilisés pour les scies à fente et à fente minces
  • Ils sont moulus selon des tolérances de précision.