Motion
42054544
DI 3/4 po, DI 1-1/2 po, longueur 3-5/32 po sous la tête, douille de porte-outil de tour de type LBF - Épaisseur de tête 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11740585
N° MFR42054544
Prix110.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DI 3/4 po, DI 1-1/2 po, longueur 3-5/32 po sous la tête, douille de porte-outil de tour de type LBF - Épaisseur de tête 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11740585
N° MFR42054544

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix110.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    5/8 po
  • Diamètre intérieur
    3/4 po
  • Longueur sous la tête
    3-5/32 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po

Détails

  • Type
    LBF

Aperçu

Description du fabricant
42054544 42054544 TY LBF 1-1/2" DE 3/4" DI
  • Les douilles LBF sont conçues avec deux trous de dégagement, deux vis de pression et un plat pour fixer une variété de perceuses, de barres de forage et d’outils de type à tige.