Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre du trou de coupe1 po
- Diamètre de la tête1-1/2 po
- Longueur totale3.9400 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Details
- Type de tigeTige droite
- Tolérance0.001 (carré au visage de serrage), 0.003 (tige de concentricité) dans
- TypeArbre de scie à fendre/fendu
Aperçu
Description du fabricant
INTERSTA À LONG PORTÉE DE 42056630 42056630 1 PO
- Les arbres de scie à fente/fenêtre sont utilisés pour les scies à fente et à fente minces
- Ils sont moulus selon des tolérances de précision.