Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête3/16 po
- Diamètre intérieur3/4 po
- Longueur sous la tête3 po
- Diamètre extérieur1-3/4 po
Details
- Distance entre les centres de trous1-1/4 po
- TypeJ
Aperçu
Description du fabricant
42056739 42056739 TY J 1-3/4" DE 3/4" DI I
- Les douilles de porte-outils en J sont conçues avec un long corps solide et deux trous de suspension pour fixer la vis de fixation directement sur l’outil.