Motion
42056754
1/4 po DI, 1-1/2 po DE, 3-1/8 po Longueur sous la tête, Bague de porte-outil de tour de type LB - Épaisseur de tête de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11740804
N° MFR42056754
Prix120.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4 po DI, 1-1/2 po DE, 3-1/8 po Longueur sous la tête, Bague de porte-outil de tour de type LB - Épaisseur de tête de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11740804
N° MFR42056754

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix120.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    3/8 po
  • Diamètre intérieur
    1/4 po
  • Longueur sous la tête
    3-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po

Détails

  • Type
    LB

Aperçu

Description du fabricant
42056754 42056754 TY LB 1-1/2" DE 1/4" DI
  • Les douilles LB sont conçues avec quatre trous de dégagement qui permettent un serrage direct sur l’outil avec des vis de pression.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif