Motion
42056804
DI 5/8 po, DI 2-1/2 po, longueur sous la tête 4 po, bague de porte-outil de tour de type J - Type J, tête épaisse 0.3504 po
N° D’ARTICLE MI11740809
N° MFR42056804
Prix157.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DI 5/8 po, DI 2-1/2 po, longueur sous la tête 4 po, bague de porte-outil de tour de type J - Type J, tête épaisse 0.3504 po
N° D’ARTICLE MI11740809
N° MFR42056804

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix157.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    0.3504 po
  • Diamètre intérieur
    5/8 po
  • Longueur sous la tête
    4 po
  • Diamètre extérieur
    2-1/2 po

Détails

  • Distance entre les centres de trous
    1-3/4 po
  • Type
    J

Aperçu

Description du fabricant
42056804 42056804 TY J 2-1/2"ODX5/8" DI I
  • Les douilles de porte-outils en J sont conçues avec un long corps solide et deux trous de suspension pour fixer la vis de fixation directement sur l’outil.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif