Motion
42183335
Ponceuse à courroie pneumatique 3/4 x 20-1/2 po, 18,000 tr/min, 0.45 ch, consommation d’air 4 pi3/min, échappement arrière
N° D’ARTICLE MI11740853
N° MFR42183335
Prix173.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse à courroie pneumatique 3/4 x 20-1/2 po, 18,000 tr/min, 0.45 ch, consommation d’air 4 pi3/min, échappement arrière
N° D’ARTICLE MI11740853
N° MFR42183335

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix173.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    3/4 po
  • Largeur de la courroie
    20-1/2 po

Détails

  • Consommation d'air
    4.00 pcm
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Puissance
    0.45 hp
  • Type de puissance
    Pneumatique
  • Code PSC
    3405
  • Vitesse
    18000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
42183335 42183335 3/4X20-1/2" 18000RPM A

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif