Motion
42183350
Meule Diam « 7 », 7.000 tr/min, meuleuse pneumatique à disque et à angle 5/8-11 , 6 pi3/min, échappement avant »
N° D’ARTICLE MI11740854
N° MFR42183350
Prix246.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule Diam « 7 », 7.000 tr/min, meuleuse pneumatique à disque et à angle 5/8-11 , 6 pi3/min, échappement avant »
N° D’ARTICLE MI11740854
N° MFR42183350

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix246.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Arbre Taille  
    5/8-11
  • Diamètre de la roue
    7 po

Détails

  • Consommation d'air
    6.00 pcm
  • Pression d’air
    6.20 bars
  • Type d’échappement
    Avant
  • Type de puissance
    Pneumatique
  • Code PSC
    3405
  • Vitesse
    7000 tr/min
  • Verrouillage de la gâchette
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
42183350 42183350 7" 7000RPM PNEU HD ANG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif