Motion
42183525
Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet - Poignée de poignée pistolet, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple de 34-271 pi-lb
N° D’ARTICLE MI11740866
N° MFR42183525
Prix92.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet - Poignée de poignée pistolet, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple de 34-271 pi-lb
N° D’ARTICLE MI11740866
N° MFR42183525

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix92.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Couple
    34-271 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    4.00 pcm
  • Pression d’air
    90.00 psi
  • Cote de décibels
    101 dB(A)
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Taux d’impact
    600 ipm
  • Types de produits
    Clé à chocs
  • Vitesse
    7,000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
42183525 42183525 1/2" 90PSI 7000RPM PNE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif