Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7480 po, 19.00 mm
- Taille de l’entrée1/4 NPT, 1/4 po, 0.2500 po
- Diamètre de l’aiguille3.00 mm, 1/8 po, 0,1200 po
- Longueur de l’aiguille7.1 po, 180.00 mm
Détails
- Consommation d'air113.00 l/min, 1.89 l/min, 4.00 pi3/min
- Pression d’air90.00 psi, 620.00 kPa, 6.21 bars
- Type de poignéePoignée pistolet
- Code PSC5130
- Type de puissancePneumatique
Aperçu
- Les poignées de pistolet sont positionnées à l’arrière de l’outil. Il est couramment utilisé pour les opérations verticales.