Motion
42183624
Collet de 1/4 po, poignée droite, affûteuse à matrice droite pneumatique 22,000 tr/min, échappement arrière, 4 pi3/min, 0.45 hp, 90 psi, 1/4 NPT entrée
N° D’ARTICLE MI11740872
N° MFR42183624
Prix46.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collet de 1/4 po, poignée droite, affûteuse à matrice droite pneumatique 22,000 tr/min, échappement arrière, 4 pi3/min, 0.45 hp, 90 psi, 1/4 NPT entrée
N° D’ARTICLE MI11740872
N° MFR42183624

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix46.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT

Détails

  • Consommation d'air
    4.00 pcm
  • Pression d’air
    6.20 bars
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Puissance
    0.45 hp
  • Vitesse
    22,000 tr/min
  • Style
    Meuleuse à matrice droite

Aperçu

Description du fabricant
42183624 42183624 1/4 po90PSI AVEC LEVIER DE SÉCURITÉ

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif