Motion
42183640
Collet de 1/4 po, poignée angulaire, affûteuse à matrice d’angle d’air 22,000 tr/min, échappement avant, 4 pi3/min, 0.3 hp, 90 psi, 1/4 NPT entrée
N° D’ARTICLE MI11740874
N° MFR42183640
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collet de 1/4 po, poignée angulaire, affûteuse à matrice d’angle d’air 22,000 tr/min, échappement avant, 4 pi3/min, 0.3 hp, 90 psi, 1/4 NPT entrée
N° D’ARTICLE MI11740874
N° MFR42183640
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT

Détails

  • Consommation d'air
    4.00 pcm
  • Pression d’air
    6.20 bars
  • Type d’échappement
    Avant
  • Puissance
    0.30 hp
  • Vitesse
    22,000 tr/min
  • Style
    Meuleuse à matrice d’angle

Aperçu

Description du fabricant
ANGLE DROIT 42183640 42183640 1/4 PO 90PSI

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif