Spécifications
Dimensions
- Longueur16 po
- Épaisseur globale0.2813 po
- Épaisseur9/32 po
- Largeur/diamètre1-1/2 po
Détails
- Grossièreté de la coupeBastard
- CoupeCélibataire
- FlexibleNon
- FormeUsine
- Poignée ou attacheTang
Aperçu
- Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes à découper Bastard sont les limes les plus grossières et ont le moins de dents par pouce. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes. Les limes d’usine sont des limes à usage général utilisées pour les finitions lisses. Elles sont idéales pour affûter les fraises et les scies circulaires. Les limes à coupe unique sont constituées d’un ensemble de dents diagonales parallèles étendues sur la face de la lime. Ils sont utilisés pour l’affûtage ou pour produire un fini lisse.