Motion
42222786
Lime à motifs américains - forme carrée, coupe double, 14 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11740879
N° MFR42222786
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lime à motifs américains - forme carrée, coupe double, 14 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11740879
N° MFR42222786
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    14 po
  • Épaisseur globale
    0.5000 po
  • Épaisseur  
    1/2 po
  • Largeur/diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Grossièreté de la coupe
    Bastard
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Carré
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
42222786 42222786 14" BASTARD SQUARE FIL
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes à découper Bastard sont les limes les plus grossières et ont le moins de dents par pouce. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent les unes les autres à des angles opposés. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes. Les limes carrées sont des limes à double coupe utilisées pour limer les fentes, rainures, rainures, coins intérieurs et trous carrés. Ils sont coniques vers la pointe et les quatre côtés sont égaux.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif