Motion
42222810
Lime à motifs américains - forme plate, coupe double, 16 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11740881
N° MFR42222810
Prix35.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lime à motifs américains - forme plate, coupe double, 16 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11740881
N° MFR42222810

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    16 po
  • Épaisseur globale
    0.3125 po
  • Épaisseur  
    5/16 po
  • Largeur/diamètre  
    1-17/32 po

Détails

  • Grossièreté de la coupe
    Bastard
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Plat
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
42222810 42222810 16 PO PLAT ÉTOILÉ FILE0
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes à découper Bastard sont les limes les plus grossières et ont le moins de dents par pouce. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent les unes les autres à des angles opposés. Ils sont utilisés pour le retrait de matières lourdes.; Les limes plates sont utilisées pour le retrait rapide de matières et les applications générales.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif