Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon15.00 pi
- Lumens500
- Puissance7.2
Détails
- Couleur du boîtierGris
- Matériau du boîtierABS
- Durée de vie de la lampe50,000 h
- Type de lampeDEL
- Nombre de têtes1
- Type portableTenue à la main
- Type de puissanceÉlectrique
- Code PSC6210
- Environnement recommandéIntérieur
- Normes respectéescETLus
- Tension120 V
- Calibre de fil Nombre de conducteurs18/2
- Type de filSJTOW
Aperçu
- Électrique fait référence aux lampes de travail portatives alimentées par un cordon branché dans une prise électrique
- Les DEL sont des lampes à semi-conducteurs qui utilisent des diodes électroluminescentes pour produire de la lumière
- Ils utilisent moins d’électricité, ne contiennent pas de mercure, fonctionnent à froid, n’émettent pratiquement aucune lumière UV/IR, ont une longue durée de vie et sont l’une des lampes les plus écoénergétiques disponibles.