Motion
43137447
Largeur de mâchoire de 4 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 4 po, œillet de machine pivotant horizontal - fonctionnement manuel, capacité de 4,409 lb, 1 station, 14.85 po de long x 4-31/32 po de haut x 1-1/8 po de profondeur, hauteur de mâchoire de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11740885
N° MFR43137447
Prix176.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire de 4 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 4 po, œillet de machine pivotant horizontal - fonctionnement manuel, capacité de 4,409 lb, 1 station, 14.85 po de long x 4-31/32 po de haut x 1-1/8 po de profondeur, hauteur de mâchoire de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11740885
N° MFR43137447

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix176.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    9.8400
  • Largeur de la base
    8.6600
  • Hauteur de la mâchoire
    1-1/8 po
  • Largeur de la mâchoire
    4 po
  • Hauteur totale
    4-31/32 po
  • Profondeur de la gorge
    1-1/8

Détails

  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    4
  • Capacité de charge
    4,409.00 po
  • Orientation
    horizontal
  • Précision
    Oui
  • Stations
    1

Aperçu

Description du fabricant
MÂCHOIRE 43137447 43137447 4 PO AVEC BASE PIVOTANTE T
  • Les étau horizontaux assurent un positionnement sûr et précis de la pièce pendant les opérations d’usinage
  • Les vis manuelles sont commandées par un opérateur qui ouvre et ferme les mâchoires de la pièce
  • Les étau à base pivotante permettent un positionnement précis à 360 degrés de la pièce par incréments de 1 degré
  • La base pivotante peut être détachée de l’étau pour un montage fixe.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif