Spécifications
Dimensions
- Largeur de la mâchoire5 po
- Hauteur totale8.86 po
Détails
- Type de pièce jointe de baseBoulonné
- Type de Motion de baseÉmerillon
- Capacité d’ouverture de la mâchoire4-15/16 po
- Capacité minimale du tuyau19/32 po
Aperçu
- La fonte offre de bonnes vibrations, résistance, résistance à l’usure et usinage. Il est plus lourd et plus économique que l'acier. Les étau pivotants sont conçus pour pivoter de 360 degrés sans déplacer la pièce de l'étau.