Motion
43138965
Pilot Diam de 3/16 po x 1 po de longueur pilote, mandrin à rouleau à cartouche : manche Diam de 1/4 po x 2-1/4 po de longueur de manche, AIO de 4 po, changement rapide
N° D’ARTICLE MI11740889
N° MFR43138965
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pilot Diam de 3/16 po x 1 po de longueur pilote, mandrin à rouleau à cartouche : manche Diam de 1/4 po x 2-1/4 po de longueur de manche, AIO de 4 po, changement rapide
N° D’ARTICLE MI11740889
N° MFR43138965
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre du pilote
    3/16 po
  • Longueur du pilote
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    2-1/4 po

Détails

  • Code PSC
    5350

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE 43138965 43138965 3/16X1X1/4X4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif