Value Collection 43762400
Section transversale ronde de 1/16 po d’épaisseur, Shore 70, -65 à 300°F EPR est un copolymère éthylène-propylène qui offre une excellente résistance aux fluides utilisés dans les systèmes hydrauliques des aéronefs commerciaux. Ils sont également recommandés pour l’eau chaude, la vapeur et les fluides hydrauliques de type ester phosphate. Non recommandé pour les fluides pétroliers ou les lubrifiants de diester.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.