Value Collection 43763143
Les formes de coupe transversale rondes de 1/8 po d’épaisseur, Shore 70, -80 à 450°F peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.|Le silicone est un matériau non adhésif et autofusible avec lequel il est facile de travailler. Il est principalement utilisé dans les applications à haute température et temporaires pour l’isolation et le scellement à l’humidité. Il peut être utilisé lorsqu’une exposition à long terme à la chaleur sèche est prévue, mais il est limité aux applications statiques. Il résiste aux liquides de frein et à l’huile à point d’aniline élevé.