Motion
43763457
Les formes de coupe transversale rondes de 3/32 po d’épaisseur, Shore 70, -80 à 450°F peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.|Le silicone est un matériau non adhésif et autofusible avec lequel il est facile de travailler. Il est principalement utilisé dans les applications à haute température et temporaires pour l’isolation et le scellement à l’humidité. Il peut être utilisé lorsqu’une exposition à long terme à la chaleur sèche est prévue, mais il est limité aux applications statiques. Il résiste aux liquides de frein et à l’huile à point d’aniline élevé.
N° D’ARTICLE MI11741854
N° MFR43763457
Prix27.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Les formes de coupe transversale rondes de 3/32 po d’épaisseur, Shore 70, -80 à 450°F peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.|Le silicone est un matériau non adhésif et autofusible avec lequel il est facile de travailler. Il est principalement utilisé dans les applications à haute température et temporaires pour l’isolation et le scellement à l’humidité. Il peut être utilisé lorsqu’une exposition à long terme à la chaleur sèche est prévue, mais il est limité aux applications statiques. Il résiste aux liquides de frein et à l’huile à point d’aniline élevé.
N° D’ARTICLE MI11741854
N° MFR43763457

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.1120 po à 1-1/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3130 po à 1-5/16 po
  • Épaisseur
    0.1030 po - 3/32 po - 2.62 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Matériau conforme à la FDA
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    122
  • Duromètre sur la rive
    70
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
43763457 43763457 568-122 25/PAQUET DE SILICONE
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
  • Le silicone est un matériau non adhésif et autofusible avec lequel il est facile de travailler. Il est principalement utilisé dans les applications à haute température et temporaires pour l’isolation et le scellement à l’humidité. Il peut être utilisé lorsqu’une exposition à long terme à la chaleur sèche est prévue, mais il est limité aux applications statiques. Il résiste aux liquides de frein et à l’huile à point d’aniline élevé.