Motion
43763549
Joint torique - 3.1000 po - 3-1/8 po DI, 3.5000 po - 3-1/2 po DE, 70, silicone
N° D’ARTICLE MI11741862
N° MFR43763549
Prix44.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 3.1000 po - 3-1/8 po DI, 3.5000 po - 3-1/2 po DE, 70, silicone
N° D’ARTICLE MI11741862
N° MFR43763549

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.1000 po à 3-1/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po à 3-1/2 po
  • Épaisseur
    0.2100 po - 3/16 po - 5.33 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Matériau conforme à la FDA
  • Couleur
    Rouge
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    338
  • Duromètre sur la rive
    70
  • Dureté
    70
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
43763549 43763549 568-338 5/PAQUET DE SILICONE
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
  • Le silicone est un matériau non adhésif et autofusible avec lequel il est facile de travailler. Il est principalement utilisé dans les applications à haute température et temporaires pour l’isolation et le scellement à l’humidité. Il peut être utilisé lorsqu’une exposition à long terme à la chaleur sèche est prévue, mais il est limité aux applications statiques. Il résiste aux liquides de frein et à l’huile à point d’aniline élevé.