Motion
43763572
Joint torique - 2.6000 po - 2-5/8 po DI, 3.0000 po - 3 po DE, 70, silicone
N° D’ARTICLE MI11741865
N° MFR43763572
Prix76.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 2.6000 po - 2-5/8 po DI, 3.0000 po - 3 po DE, 70, silicone
N° D’ARTICLE MI11741865
N° MFR43763572

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.6000 po à 2-5/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.0000 po à 3 po
  • Épaisseur
    0.2100 po - 3/16 po - 5.33 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Matériau conforme à la FDA
  • Couleur
    Rouge
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    334
  • Duromètre sur la rive
    70
  • Dureté
    70
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
43763572 43763572 568-334 10/PAQUET DE SILICONE
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
  • Le silicone est un matériau non adhésif et autofusible avec lequel il est facile de travailler. Il est principalement utilisé dans les applications à haute température et temporaires pour l’isolation et le scellement à l’humidité. Il peut être utilisé lorsqu’une exposition à long terme à la chaleur sèche est prévue, mais il est limité aux applications statiques. Il résiste aux liquides de frein et à l’huile à point d’aniline élevé.